Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Unified V16 Comfort Engineering 6AV21510XB016LA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMATIC WinCC Unified V16 Comfort Engineering 6AV21510XB016LA5
Artikel-Nr.:
     6012C-81662870
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21510XB016LA5
EAN/GTIN:
     4047622814697

SIMATIC WinCC Unified V16 Comfort Engineering 6AV21510XB016LA5

SIMATIC WinCC Unified V16 Comfort Engineering, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109771777 - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16.
Weitere Informationen:
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 790,03*
€ 896,85*
Frei Haus
ab € 812,66*
€ 908,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 866,04*
€ 965,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,78*
€ 1.149,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,41*
€ 1.138,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,81*
€ 1.096,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,62*
€ 1.069,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,04*
€ 1.030,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6AV21532GB016LA5
€ 4.695,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.