|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81662870 Herst.-Nr.: 6AV21510XB016LA5 EAN/GTIN: 4047622814697 |
|
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified V16 Comfort Engineering 6AV21510XB016LA5 SIMATIC WinCC Unified V16 Comfort Engineering, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109771777 - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16. Weitere Informationen:  |  | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | ja | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 790,03* | € 896,85* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 812,66* | € 908,17* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 866,04* | € 965,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|