Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul RSS LP2N 5.08mm TBY-ADV15#1384280000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Übergabemodul mit Relais, RSS, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker, 48 V DC ± 10%, 7 mA (Sicherung ein) / 0.5mA (Sicherun
Übergabemodul mit Relais, RSS, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker, 48 V DC ± 10%, 7 mA (Sicherung ein) / 0.5mA (Sicherun
Artikel-Nr.:
     6012C-81377984
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1384280000
EAN/GTIN:
     4050118185621
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Übergabebaustein
Übergabemodul

Übergabemodul RSS LP2N 5.08mm TBY-ADV15#1384280000

Übergabemodul mit Relais, RSS, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, 2 x AKB (50P), 50-poliger Stecker, 48 V DC ± 10%, 7 mA (Sicherung ein) / 0.5mA (Sicherung aus)
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
95 mm
Breite:
317 mm
Höhe:
131 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 499,78*
€ 571,05*
75 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,89*
€ 571,62*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 502,74*
€ 575,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 505,46*
€ 576,74*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 509,47*
€ 583,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,74*
€ 686,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,47*
€ 681,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,57*
€ 651,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,04*
€ 634,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,46*
€ 601,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.