Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul RSS LL3R 5.08mm RSMS-8 24#1456840000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-81377803
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1456840000
EAN/GTIN:
     4050118263404
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
SPS-Verbindungskabel
Übergabebaustein

Übergabemodul RSS LL3R 5.08mm RSMS-8 24#1456840000

Übergabemodul mit Relais, RSS, LL3R 5.08 mm, Schraubanschluss, LP 5.08 mm, LL 5,08 mm, 24 V AC ± 10%, 24 V DC ± 10%, 6 mA, 15,6 mA
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, relaissockel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 92,88*
€ 114,39*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,30*
€ 114,49*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,10*
€ 115,15*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,02*
€ 116,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,51*
€ 118,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.