|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81350759 Herst.-Nr.: 889D-R4AC-2 EAN/GTIN: 10662072794859 |
| |
|
|  |  |
 | ANSCHLUßKABEL 889D-R4AC-2 Schließen Sie Sensoren ohne Umstände an - Rockwell ANSCHLUßKABEL 889D-R4AC-2 889DR4AC2 ersetzt Klemmarbeiten durch einfaches Stecken. Kabellänge 2 m mit Außenmantel in gelb. Weitere Informationen:  |  | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Farbe des Kabelmantels: | gelb | Kabeltyp: | mehradrig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 11,53* | € 16,76* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 11,45* | € 16,89* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 13,09* | € 18,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|