| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81253297 Herst.-Nr.: 09140122634 EAN/GTIN: 5713140020917 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder männlich 09140122634 Han DD Modul, Einzelmodul, Han-Quick Lock Anschluss, Stift, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,25...1,5 mm², Bemessungsstrom: 10 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, vergoldet Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungskontakte: | 12 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 12 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 10 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 250 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 22,645* | € 29,135* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 22,87* | € 29,19* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 22,90* | € 29,25* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,2843* | € 29,8182* | | | | Lager 6012 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,45* | € 29,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|