|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81078671 Herst.-Nr.: 93023 EAN/GTIN: 4007529930234 |
| |
|
|  |  |
 | Virtual Interface Station DALI-SYS 93023 Virtual Interface Station - Der Visualisierungs- und Remote-Server für das B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS Lichtmanagement-System, 4TE Kunststoff-Hutschienengehäuse, 1 Ethernet/LAN Anschluss, 2D-Grundriss und/oder Kachel-Ansicht mit kundenspezifischen Daten (Es fallen separate Servicekosten für die Grafikgestaltung an), Für bis zu 100 DALI-SYS-Router pro LAN, Zentrale Visualisierung von Licht-, Anwesenheits- und Fehlerdaten, Manuelle Übersteuerung einzelner Beleuchtungszonen möglich, Manuelle Übersteuerung mittels Szenenfunktion möglich, Benutzer- und Rechteverwaltung für individuelle Steuerung von bestimmten Räumen, Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC), Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE), Vorkonfiguriert für Haustechniker mit allen Rechten, Administrationszugang für Benutzerverwaltung vorkonfiguriert, Wochenzeitschaltuhr (externer NTP-Service erforderlich), Kalenderprogramm, überschreibt Wochenzeitschaltuhr für angegebene Tage (externer NTP-Service erforderlich), Astro-Programm, bspw. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Zusammenstellung: | sonstige | Ausführung: | Melde- und Bedientableau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 397,11* | € 456,34* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 455,25* | € 521,33* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 459,52* | € 526,50* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 516,29* | € 589,63* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 541,95* | € 620,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|