|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81077816 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0118 EAN/GTIN: 4011395299630 |
| |
|
|  |  |
 | Abdeckung BE groß, schwarz matt SLX/A.0.11-885 Schriftfeldabdeckung für 12-fach Bedienelement (SB/U12.0.1-8x, SB/U12.0.11-8x, SB-F-12.0.1-8x, SB-F-12.0.11-8x). : Busch-Tenton® : KNX, Busch-free@home®, ABB Tenton® Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 40,2 mm | Höhe: | 74,7 mm | Befestigung selbstklebend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 13,22* | € 16,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 13,13* | € 18,60* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 13,78* | € 19,47* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 14,02* | € 19,81* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 14,89* | € 21,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|