Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung KNX Temp/Raum Contr. 80960121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung KNX Temp/Raum Contr. 80960121
Abdeckung KNX Temp/Raum Contr. 80960121
Artikel-Nr.:
     6012C-81063937
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     80960121
EAN/GTIN:
     4011334417804
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
EIB-Controller

Abdeckung KNX Temp/Raum Contr. 80960121

Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller Q.x alu samt, lackiert.Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Thermostat
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 14,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 14,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,65*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,60*
€ 15,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,66*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.