Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80966242 Herst.-Nr.: CM801871 EAN/GTIN: 3599078018712 |
| |
|
|  |  |
 | Federmutter E41RCM12 Federmutter mit kurzer Feder fuer Reihe 41x41, Durchmesser 12 mm EZ, elektrolytisch verzinkt nach DIN 50961. Verkaufseinheit: 100 Stueck. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 9,5 | Mit Feder: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | € 4,98* | ab € 1,3622* | € 1,6522* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 1,4173* | € 1,7173* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,19* | € 1,78* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 100 |  | € 5,90* | ab € 1,67* | € 2,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 171,73* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|