Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80964352 Herst.-Nr.: 089702 EAN/GTIN: 3245060897024 |
| |
|
|  |  |
 | Deckelsatz 2x2-Modul Inox Legrand 089702 Deckelsatz quadratisch, 2X2 Module, Edelstahl Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Einheiten: | 2 | Montagerichtung: | horizontal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 2 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | ja | Geeignet für Unterflurkanaldose: | ja | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 86,69* | € 110,75* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 86,78* | € 110,83* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 88,21* | € 112,08* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,24* | € 113,83* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 135,82* | € 170,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|