Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal Metall m Brandschutzgewebe PLM D 1220 RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 120x200x2000 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 120x200x2000 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 120x200x2000 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     6012C-80962291
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218014
EAN/GTIN:
     4012197351311
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien

Installationskanal Metall m Brandschutzgewebe PLM D 1220 RW

Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur brandsicheren Verlegung von Kabeln. Klassifiziert als Installationskanal EI30, EI60 und EI90 gemäß EN 13501-2, geprüft nach EN 1366-5. Der Kanal verhindert über den klassifizierten Zeitraum die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
114 mm
Innenbreite:
194 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18500 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 426,40*
€ 500,50*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 425,61*
€ 501,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 430,25*
€ 505,28*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 445,38*
€ 524,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 505,28*
€ 601,2832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 497,04*
€ 591,4776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 466,41*
€ 555,0279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 454,19*
€ 540,4861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 430,25*
€ 511,9975
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 215,125* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7218170
€ 31,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7218048
€ 238,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7218104
€ 143,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7218162
€ 6,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7218132
€ 189,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.