Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck m Brandschutzgewebe PLM EC 1220 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck m Brandschutzgewebe PLM EC 1220 RW
Außeneck m Brandschutzgewebe PLM EC 1220 RW
Artikel-Nr.:
     6012C-80763761
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218048
EAN/GTIN:
     4012197358396
Suchbegriffe:
Aussenecke Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck m Brandschutzgewebe PLM EC 1220 RW

Außeneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Außenbreite:
270 mm
Innenhöhe:
120 mm
Innenbreite:
200 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 198,17*
€ 238,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,94*
€ 238,94*
€ 4,95*
ab € 202,35*
€ 243,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 203,71*
€ 245,55*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 208,90*
€ 252,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,55*
€ 292,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.