Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 45, steigend m Brandschutzgewebe PLM BR 0810 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bogen 45°, steigend mit Brandschutzgewebe 435x100x257 Stahl bandverzinkt
Bogen 45°, steigend mit Brandschutzgewebe 435x100x257 Stahl bandverzinkt
Bogen 45°, steigend mit Brandschutzgewebe 435x100x257 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-80763643
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218114
EAN/GTIN:
     4012197332174
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal
Gelenkbogen
Intumeszierende Materialien
Kabelbogen

Bogen 45, steigend m Brandschutzgewebe PLM BR 0810 FS

45°-Vertikalbogen in steigender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Weitere Informationen:
Winkel:
45 °
Außenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
80 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
zink
Trennwände möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, gelenkbogen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 179,54*
€ 217,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,01*
€ 218,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 184,68*
€ 224,36*
€ 4,95*
ab € 191,90*
€ 232,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,99*
€ 238,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.