|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80663609 Herst.-Nr.: PY14-02 EAN/GTIN: 4536853725617 |
| |
|
|  |  |
 | Sockel Leiterplattenmontage PY14-02 Sockel für Leiterplattenmontage, 14-polig Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Leiterplattenanschluss | Montageart: | sonstige | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktionale Ergänzung möglich: | nein | Anzahl der Pins: | 14 | Breite: | 22 mm | Höhe: | 16 mm | Tiefe: | 29 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 1,48* | € 2,29* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1,59* | € 2,42* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 1,63* | € 2,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 1,99* | € 3,00* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 2,28* | € 3,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|