Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampel LED-Modul AC110V,rot-grün-gelb 3SU1401-1BC24-1AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     6012C-80465564
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU14011BC241AA0
EAN/GTIN:
     4047621068534
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
leuchtmelder siemens
beleuchtungseinsatz für schalter

Ampel LED-Modul AC110V,rot-grün-gelb 3SU1401-1BC24-1AA0

Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC 110V, rot-gelb-grün, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,75*
€ 27,66*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,37*
€ 29,03*
€ 4,98*
ab € 21,53*
€ 30,04*
€ 5,95*
ab € 23,99*
€ 33,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,54*
€ 33,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU14011BC243AA0
€ 27,24*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BF241AA0
€ 26,42*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BG241AA0
€ 19,50*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BB241AA0
€ 13,33*
Ähnlich
Siemens
3SU19000AY610AA0
€ 0,645*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BC301AA0
€ 9,79*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BC401AA0
€ 9,69*
Ähnlich
Siemens
3SU14011BC201AA0
€ 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.