|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80064397 Herst.-Nr.: 1264236 EAN/GTIN: 4063151377472 |
| |
|
|  |  |
 | Visualisierungs-Software VISU+ 2 RT U#1264236 Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, OPC-Server (DA & UA), Networking und 3 Web-Clients ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | ja | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | nein | Mit Programmierschnittstellen: | nein | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | nein | Geeignet für Web-Clients: | ja | SCADA-Funktionalität: | nein | Alarm-Management: | nein | Trend-Darstellung: | nein | Onlineprojektierung möglich: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 9.164,40* | € 9.268,08* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 9.165,31* | € 9.268,99* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 9.394,81* | € 9.497,27* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 9.703,37* | € 9.804,12* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 10.888,39* | € 10.982,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|