Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Key Protect WB AC BL KS SPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wallbox Key Protect 370x340x136 Polycarbonat lackiert schwarz
Wallbox Key Protect 370x340x136 Polycarbonat lackiert schwarz
Wallbox Key Protect 370x340x136 Polycarbonat lackiert schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-79165035
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6570026
EAN/GTIN:
     4012197274863
Suchbegriffe:
Drucktaster
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug

Wallbox Key Protect WB AC BL KS SPD

Ion Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich als einzelner Ladepunkt. Für die ortsfeste Montage an der Wand im Innen- oder geschützten Außenbereich geeignet. Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1 ein-, zwei- und dreiphasiges Laden geeignet für TN- und TT-Netze integrierte Temperaturüberwachung DC-Fehlerstromüberwachung Statusinformationen per LED-Anzeige anschlussfertig vorverdrahtet inklusive 5-m-Ladekabel mit Typ 2 Ladestecker und Kabelhalterung Einspeisung von oben oder unten Edelstahl-Designelemente Ladeleistung kann auf einen festen Wert begrenzt werden, Werkseinstellung 11 kW integierter Überspannungsschutz für Energie- und Datenleitungen Modbus RTU Protokoll über RS-485 Schnittstelle für eine bidirektionelle Kommunikation Anzusteuern über Modbus RTU für dynamisches Lastmanagement, dynamisches PV-optimiertes Laden und digitale Authentifizierung (per Web/App) mit externer Steuerung (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio) Potentialfreier Freigabekontakt für z.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
340 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
136 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 805,42*
€ 910,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 805,99*
€ 911,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 811,66*
€ 919,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 923,50*
€ 1.038,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.177,51*
€ 1.308,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,29*
€ 1.093,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,32*
€ 1.080,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,74*
€ 1.039,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,57*
€ 1.010,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,66*
€ 965,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6570107
€ 48,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.