Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-79001990 Herst.-Nr.: 11017910 EAN/GTIN: 4250184120445 |
| |
|
|  |  |
 | RC-Modul 24 V AC 11017910 RC-Modul für 230 V AC oder 24 V AC zur Entstörung., für Relaismodule der RM-Serie und 14-polige Industriesteckfassungen Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | RC-Glied | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,98* | ab € 1,751* | € 2,481* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,95* | ab € 1,76* | € 2,50* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 10 |  | € 7,90* | ab € 1,80* | € 2,55* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 10 |  | € 3,90* | ab € 1,984* | € 2,804* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 2,21* | € 3,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,04* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|