Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul RSM-8 24V+ BASE Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78262811
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1457380000
EAN/GTIN:
     4050118263312
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
SPS-Verbindungskabel
Übergabebaustein

Übergabemodul RSM-8 24V+ BASE Z

Übergabemodul mit Relais, RCL, LMFS 5.08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 10-polig, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckklemmanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
51 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, relaissockel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 54,24*
€ 69,72*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,33*
€ 69,83*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,74*
€ 70,34*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,54*
€ 71,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 71,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.