Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück 1f.,m.Beschriftf.pws ZSt UAE-Cat. 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralstück 1f.,m.Beschriftf.pws ZSt UAE-Cat. 8
Zentralstück 1f.,m.Beschriftf.pws ZSt UAE-Cat. 8
Artikel-Nr.:
     6012C-76784707
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13510002
EAN/GTIN:
     4043921043547
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung

Zentralstück 1f.,m.Beschriftf.pws ZSt UAE-Cat. 8

Zentralstück mit 1 Stecköffnung und Beschriftungsfeld, perlweiß (ähnlich RAL 1013) mit Beschriftungsfeld ABS-Formmasse 50 x 50 mm
Weitere Informationen:
Verwendung:
UAE/IAE
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
perlweiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,79*
10
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 1,79*
10
€ 4,98*
ab € 1,263*
€ 1,813*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,432*
€ 2,052*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,052*
€ 2,44188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,872*
€ 2,22768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,802*
€ 2,14438
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,732*
€ 2,06108
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,432*
€ 1,70408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.