Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth UKW,DAB+ DAB A BT SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth UKW,DAB+ DAB A BT SW
Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth UKW,DAB+ DAB A BT SW
Artikel-Nr.:
     6012C-76764880
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     DABABTSW
EAN/GTIN:
     4011377172593
Suchbegriffe:
Digitalradio
Smart-Internetradio
SmartHome Radio
Unterputz-Radio

Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth UKW,DAB+ DAB A BT SW

zur Montage in Einfach- oder Mehrfachrahmen und Aufputz-Kappen inklusive Netzteil Bestimmungsgemäßer Gebrauch DAB-Empfang im Frequenzbereich 174 MHz bis 240 MHz (VHF-Band III und Kanal 13) UKW-Empfang im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108 MHz (VHF-Band II) Wiedergabe und Steuerung der Musik von mobilen Geräten über Bluetooth® Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min.
Weitere Informationen:
Anzahl der Weckzeiten:
1
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
ja
KW:
nein
LW:
nein
MW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterputz-radio
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 169,98*
€ 201,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,76*
€ 202,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,74*
€ 206,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,13*
€ 209,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 176,18*
€ 209,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
RAD-ANT
€ 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.