Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück gr Z6090.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-75958002
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     Z6090.1
EAN/GTIN:
     4011126047660
Suchbegriffe:
Abzweigstück

Abzweigstück gr Z6090.1

Abzweigstück 90°, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL6090.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 88 x 188 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
88 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,5185*
€ 3,7585*
1
€ 4,98*
ab € 12,22*
€ 16,77*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,82*
€ 18,87*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,077*
€ 19,187*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 16,5679*
€ 22,3279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.