Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalrelais MRC blau 11-pin, 3 CO, DX C3-T32DX/DC24V-Relec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalrelais MRC blau 11-pin, 3 CO, DX C3-T32DX/DC24V-Relec
Signalrelais MRC blau 11-pin, 3 CO, DX C3-T32DX/DC24V-Relec
Artikel-Nr.:
     6012C-75299634
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     C3-T32DX/DC24V-Releco
EAN/GTIN:
     8428040033390
Suchbegriffe:
Signalrelais
Signalumformer
signalrelais

Signalrelais MRC blau 11-pin, 3 CO, DX C3-T32DX/DC24V-Relec

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Breite:
35 mm
Höhe:
58,5 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 66,05*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 57,697*
€ 66,657*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 77,82*
€ 101,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,657*
€ 79,32183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,437*
€ 74,30003
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,697*
€ 68,65943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 666,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.