Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor-Beschaltung+LED 240VAC f.DILM17..32 DILM32-XSPVL240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75268512
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281223
EAN/GTIN:
     4015082812232
Suchbegriffe:
Varistor
Überspannungsbegrenzer
varistor

Varistor-Beschaltung+LED 240VAC f.DILM17..32 DILM32-XSPVL240

Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 130 - 240 AC V, verwendbar für: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL , DILMP32 - DILMP45
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
130..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
130..240 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,46*
€ 11,65*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 11,96*
10
€ 5,95*
ab € 10,28*
€ 12,86*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 12,95*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,29*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
294010
€ 95,31*
Zubehör
Eaton
293967
€ 79,33*
Zubehör
Eaton
293968
€ 76,99*
Zubehör
Eaton
293984
€ 76,80*
Zubehör
Eaton
293985
€ 76,94*
Zubehör
Eaton
293986
€ 76,80*
Zubehör
Eaton
293988
€ 71,78*
Zubehör
Eaton
294000
€ 102,04*
Zubehör
Eaton
294006
€ 101,84*
Zubehör
Eaton
294007
€ 101,45*
Zubehör
Eaton
294008
€ 101,02*
Zubehör
Eaton
294014
€ 103,82*
Zubehör
Eaton
294022
€ 124,16*
Zubehör
Eaton
294028
€ 125,33*
Zubehör
Eaton
294029
€ 125,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.