Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Kabel Micrologic f.USB Umsetzer TRV00917
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-75247046
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TRV00917
EAN/GTIN:
3606480025501
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabel Micrologic f.USB Umsetzer TRV00917
Compact NSX. Ersatz-Micrologic-Kabel für USB-Wartungsschnittstelle.
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 1:
7
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 2:
7
Länge:
1,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,41*
€ 137,45*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 124,61*
€ 143,03*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,16*
€ 147,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,19*
€ 148,69*
Lager 986
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 134,93*
€ 154,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100F mit TM100D 3P3D 70-100A, 36kA/415V AC
Schneider Electric
C10F3TM100
€ 185,27*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100N mit Micrologic 2.2 3P3D 100A, 50kA/415V AC
Schneider Electric
C10N32D100
€ 359,82*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100N mit TM100D 3P3D 70-100A, 50kA/415V AC
Schneider Electric
C10N3TM100
€ 233,99*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100N mit TM63D 3P3D 44-63A, 50kA/415V AC
Schneider Electric
C10N3TM063
€ 191,67*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160F mit TM160D 3P3D, 36kA/415V AC
Schneider Electric
C16F3TM160
€ 401,55*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160N mit Micrologic 2.2 3P3D 57-160A,50kA/415V AC
Schneider Electric
C16N32D160
€ 505,61*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160N mit TM160D 3P3D 112-160A,50kA/415V AC
Schneider Electric
C16N3TM160
€ 392,38*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250F, 36 kA at 415 VAC, TMD trip unit 200 A, 3 poles 3d
Schneider Electric
C25F3TM200
€ 507,35*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250F, 36 kA at 415 VAC, TMD trip unit 250 A, 3 poles 3d
Schneider Electric
C25F3TM250
€ 586,52*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250N mit Micrologic 2.2 3P3D 90-250A,50kA/415V AC
Schneider Electric
C25N32D250
€ 641,62*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250N mit TM200D 3P3D 140-200A,50kA/415V AC
Schneider Electric
C25N3TM200
€ 534,92*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250N mit TM250D 3P3D 175-250A,50kA/415V AC
Schneider Electric
C25N3TM250
€ 610,85*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400F mit Micrologic 2.3 3P3D 160-400A,36kA/415V AC
Schneider Electric
C40F32D400
€ 883,83*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400H mit Micrologic 2.3 3P3D 160-400A,70kA/415V AC
Schneider Electric
C40H32D400
€ 1.038,05*
Zubehör
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400N mit Micrologic 2.3 3P3D 160-400A,50kA/415V AC
Schneider Electric
C40N32D400
€ 916,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.