Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Relais 3,5-32V DC Steuersp. PSSR24VDC/1PH AC 25A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-75240548
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1406200000
EAN/GTIN:
4050118206821
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Industrierelais
Relais 3,5-32V DC Steuersp. PSSR24VDC/1PH AC 25A
Ein Halbleiterschütz dient dem verschleißfreien und geräuschlosen Schalten von Lasten bis 75 A in der Automatisierungstechnik. Steuer- und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Sie werden in unterschiedlichen Bauformen und mit und ohne montiertem Kühlkörper angeboten. Durch die Halbleitertechnik können Lasten mit einer höhere Schaltfrequenzen geschaltet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
3,5..32 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Triac
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung bei DC:
3,5..32 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
17 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
17 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Impulsrelais
,
Installationsrelais
,
Schaltrelais
,
Kammrelais
,
Durchführungsklemmenleiste
,
Leiterplattenklemme
,
Triac
,
leiterplattenklemme weidmüller
,
industrierelais
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 44,36*
€ 57,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,76*
€ 57,52*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,91*
€ 58,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 59,16*
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,47*
€ 60,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätemarkierung, Breite: 15 mm, Polyester, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40...120 °C
Weidmüller
2619940000
€ 0,11636*
Zubehör
Gerätemarkierung, Breite: 17 mm, Polyester, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40...120 °C
Weidmüller
2005100000
€ 0,11164*
Zubehör
Schraubendreher Kreuzschlitz, Form: Pozidrive, Größe: 2, Klingenlänge: 100 mm
Weidmüller
2749450000
€ 13,55*
Zubehör
Schraubendreher Kreuzschlitz, Form: Pozidrive, rund, Größe: 2, Klingenlänge: 100 mm
Weidmüller
2749680000
€ 20,79*
Zubehör
Schraubendreher Kreuzschlitz, Form: Pozidrive, rund, Größe: 2, Klingenlänge: 100 mm
Weidmüller
2749930000
€ 14,72*
Zubehör
Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.6 mm, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Form: Schlitz
Weidmüller
2749340000
€ 4,10*
Zubehör
Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.6 mm, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Form: Schlitz
Weidmüller
2749610000
€ 5,68*
Zubehör
Weidmüller PSSR 1PH CONTROL UNIT Stromüberwachungsrelais
Weidmüller
1406230000
€ 92,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.