Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS Interface FBK 10/100 RK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS Interface FBK 10/100 RK
SPS Interface FBK 10/100 RK
Artikel-Nr.:
     6012C-75218002
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8235360000
EAN/GTIN:
     4008190264581
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

SPS Interface FBK 10/100 RK

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 31,99*
€ 4,98*
ab € 24,81*
€ 33,33*
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,70*
€ 35,77*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,91*
€ 36,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,34*
€ 37,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8235380000
€ 43,03*
Zubehör
Weidmüller
8216390000
€ 90,87*
Zubehör
Weidmüller
8224260000
€ 58,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.