Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 100mm Schlauch KLDS 100 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsdose mit Schlauchtülle, Edelstahl (1.4408)
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsdose mit Schlauchtülle, Edelstahl (1.4408)
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Kupplungsdosen
Artikel-Nr.:
     6012B-83554797
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32021
EAN/GTIN:
     4050571163402
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung mutterteil edelsta...

Kupplung 100mm Schlauch KLDS 100 MS

Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4"
Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,12*
€ 233,47*
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 194,41*
€ 234,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 199,70*
€ 240,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.