Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN/EN-Kamlock-Kupplung (C)32mm Schlauch KLDS 32 ES-DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLDS32ES-DIN DIN/EN-Kamlock-Kupplung (C/CC) 32 (1-1/4")mm Schlauch, Edelstahl (1
KLDS32ES-DIN DIN/EN-Kamlock-Kupplung (C/CC) 32 (1-1/4")mm Schlauch, Edelstahl (1
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsdose mit Schlauchtülle, EN 14420-7
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Kupplungsdosen
Artikel-Nr.:
     6012B-83518517
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     46328
EAN/GTIN:
     4050571433642
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung mutterteil edelsta...
kamlock kupplung

DIN/EN-Kamlock-Kupplung (C)32mm Schlauch KLDS 32 ES-DIN

Werkstoffe: Körper: Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, Griff, Ring: Edelstahl ( Innengewinde sind mit PTFE-Flachdichtungen ausgestattet) Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Vorteile: voller Durchgang, geringer Druckverlust, auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, kompatibel zu Steckern / Dosen nach MIL-C-27487 Information: Die EN-Kupplungen unterscheiden sich lediglich durch Ausführung des Innengewindes bzw.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplung dose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,00*
€ 69,32*
3 Tage
80
€ 5,90*
ab € 54,09*
€ 69,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 70,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.