Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung (Milchgewinde) DN 15, NBR (bl) DNMA 1215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNMA1215NBR Dichtung (Milchgewinde) DN 15, NBR (blau), 18x26x4,5mm
DNMA1215NBR Dichtung (Milchgewinde) DN 15, NBR (blau), 18x26x4,5mm
Exemplarische Darstellung: Dichtung für Gewindestutzen (Milchgewinde), EPDM, DIN 11851
Zeichnung: Dichtung für Gewindestutzen (Milchgewinde), DIN 11851
Artikel-Nr.:
     6012B-83502875
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     45443
EAN/GTIN:
     4050571259198
Suchbegriffe:
Dichtung DIN 11851
Dichtung Milchgewinde
dichtung din 11851 dn15
dichtung din 11851

Dichtung (Milchgewinde) DN 15, NBR (bl) DNMA 1215

Ausführung: Mit Lebensmittelzulassung entsprechend FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 177.1550 und EG VO 1935/2004. Optional: Werkstoff NBR -NBR, Werkstoff PTFE -TFL, Werkstoff Silikon -SI, Werkstoff FKM -V, Werkstoff FKM/PTFE (vollummantelt) -VPO
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: dichtung milchgewinde nbr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,58*
€ 0,90*
3 Tage
257
€ 8,90*
ab € 0,59*
€ 0,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 0,95*
€ 1,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.