Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western-Stecker T53(VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Western-Stecker T53(VE2)
Western-Stecker T53(VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-83283994
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000456900000
EAN/GTIN:
     4005298010355
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Modularstecker

Western-Stecker T53(VE2)

Western-Stecker für Flachkabel, vergoldete Kontakte, Inhalt SB-Verpackung: 2 Stck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ10 4(4)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Flachkabel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,94*
€ 1,49*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 0,95*
€ 1,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,55*
€ 2,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.