Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western-Stecker T53(VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Western-Stecker T53(VE2)
Western-Stecker T53(VE2)
Artikel-Nr.:
     3517K-83283994
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000456900000
EAN/GTIN:
     4005298010355
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Modularstecker

Western-Stecker T53(VE2)

Western-Stecker für Flachkabel, vergoldete Kontakte, Inhalt SB-Verpackung: 2 Stck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ10 4(4)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Flachkabel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,94*
€ 1,50*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 0,95*
€ 1,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,07*
€ 1,70*
€ 3,90*
ab € 1,55*
€ 2,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.