Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher ELA EUL-2/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecher ELA EUL-2/SW
Lautsprecher ELA EUL-2/SW
Artikel-Nr.:
     6012B-83276263
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0174450
EAN/GTIN:
     4007754242249
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
ela-lautsprecher

Lautsprecher ELA EUL-2/SW

Diese Lautsprecherboxen-Serie inklusive Subwoofer von MONACOR setzt Maßstäbe in der modernen Beschallungstechnik: hochwertige, lackierte Gehäuse im perfekten Design, leicht aber stabil und belastbar, gutklingend und wirkungsgradstark, als EUL-2 in der professionellen 100-V-Technik. Echte PA-Boxen, besonders günstig in Einsetzbarkeit und Preis. Beschallungs-Lautsprecherbox in 100-V-Technik.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Frequenz:
70..19000 Hz
Aktiv-System:
nein
Anzahl der Wege:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,01*
€ 397,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 352,36*
€ 401,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 524,51*
€ 593,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,64*
€ 477,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,23*
€ 461,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,85*
€ 457,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,36*
€ 419,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.