Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Flachkabel 6adrig TK60/100R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Telefon-Flachkabel 6adrig TK60/100R
Telefon-Flachkabel 6adrig TK60/100R
Artikel-Nr.:
     6012B-83259759
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000471203000
EAN/GTIN:
     4005298050627
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Telefon-Flachkabel 6adrig TK60/100R

Flachleitung, 6x 0,14 mm², DIN 47 425, für Western-Stecker RJ12, RJ45
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
6
Länge:
100 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,66*
€ 45,68*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,10*
€ 46,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,57*
€ 55,4183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,19*
€ 51,3961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,81*
€ 48,5639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,10*
€ 40,579
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,341* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.