Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Türstation f.BTC18/3 UP TUP-18/3 Stabila ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Türstation f.BTC18/3 UP TUP-18/3 Stabila ws
UP-Türstation f.BTC18/3 UP TUP-18/3 Stabila ws
Artikel-Nr.:
     6012B-82665830
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5318542BTC
EAN/GTIN:
     3599430020100
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

UP-Türstation f.BTC18/3 UP TUP-18/3 Stabila ws

TUP-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/3 UP weiß STABILA. Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
18
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 444,60*
€ 534,38*
Frei Haus
ab € 459,58*
€ 551,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 463,51*
€ 556,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 471,42*
€ 567,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,61*
€ 662,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,49*
€ 661,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,95*
€ 622,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,51*
€ 551,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.