Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation-Audio 24/2 2D Edelst.ONE REQ024Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Audio 24/2 2D Edelst.ONE REQ024Y
Türstation-Audio 24/2 2D Edelst.ONE REQ024Y
Artikel-Nr.:
     6012B-82653059
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ024Y
EAN/GTIN:
     3599430011610
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation-Audio 24/2 2D Edelst.ONE REQ024Y

Türstation Audio 24/2 2Draht Edelstahl matt ONE. Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
24
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
422 mm
Frontplatte Breite:
225,5 mm
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 721,49*
€ 849,78*
Frei Haus
ab € 729,93*
€ 862,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 743,22*
€ 870,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 744,02*
€ 874,43*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 833,52*
€ 975,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,75*
€ 1.036,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,71*
€ 1.021,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,99*
€ 967,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,83*
€ 933,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,22*
€ 884,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.