Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 26mm ESG9/26SCMECOMCNEGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-82360313
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1521000000
EAN/GTIN:
     4050118327878
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierung 26mm ESG9/26SCMECOMCNEGR

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,8 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,3104*
€ 14,7904*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,4024*
€ 14,912*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,5464*
€ 15,1264*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,91*
€ 15,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,6904*
€ 16,7304*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,7304*
€ 19,90918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,5304*
€ 18,48118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,7904*
€ 17,60058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,1704*
€ 16,86278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,6904*
€ 13,91158
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,14613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.