Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatenabdeckung 4-reih.112Md 800x600 NSYDLM112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatenabdeckung 4-reih.112Md 800x600 NSYDLM112
Automatenabdeckung 4-reih.112Md 800x600 NSYDLM112
Artikel-Nr.:
     6012B-81559957
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDLM112
EAN/GTIN:
     3606480162589
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Verteilerfeld Abdeckung
abdeckung für scherenlager

Automatenabdeckung 4-reih.112Md 800x600 NSYDLM112

Modulares Gehäuse Typ DLM für SPACIAL WM-Gehäuse. H800 x B600 mm, 112 (18mm) Module. Vielseitige, modulare Verteileranwendung. Stufenschlitten, Vorderseite der Gehäusemontage. Höhenverstellung von 40 bis 85 mm für DIN-Schiene. Stahl hergestellt. Grau RAL 7035. 2 Abdeckungen, 1 Neutral-/Erdstreifen 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 Frontplatten (35 mm DIN-Schiene).
Weitere Informationen:
Höhe:
753 mm
Breite:
555 mm
Tiefe:
101,5 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
28
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,17*
€ 143,88*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,01*
€ 144,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,59*
€ 146,93*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,24*
€ 147,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,39*
€ 148,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.