| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81452666 Herst.-Nr.: 4629 EAN/GTIN: 4048652020645 |
| |
|
| | |
| Impulsspeichermodul inkl. GPRS-Modem 4629 Impulsmodul IC-G2 zur automatisierten Erfassung und Fernübertragung. Das Impulsmodul IC-G2 dient der automatisierten Erfassung und Fernübertragung von Zählerständen. Es können bis zu zwei Messgeräte mit potentialfreiem Impulsausgang (z.B. S0) an das IC-G2 angeschlossen werden. Aus den Impulsen bildet das Modul die Zählerstände und erstellt ein Lastprofil. Weitere Informationen: | | Übertragungsrate: | 0 kBit/s | Dienst Primärseite: | USB | Anschlussart Primärseite: | USB | Dienst Sekundärseite: | sonstige | Anschlussart Sekundärseite: | USB | Bidirektional: | nein | Überstromschutz: | nein | Galvanische Trennung: | ohne | Nennstromaufnahme: | 450 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 591,54* | € 657,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 595,89* | € 666,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 611,96* | € 680,39* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 830,49* | € 915,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|