Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Kunststoff, schwarz 19413060232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse Kunststoff, schwarz 19413060232
Sockelgehäuse Kunststoff, schwarz 19413060232
Artikel-Nr.:
     6012B-81265665
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19413060232
EAN/GTIN:
     5713140131781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Leistungsstecker

Sockelgehäuse Kunststoff, schwarz 19413060232

Sockelgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 6 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, Steckergehäuse, harting han-eco 6b, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,40*
€ 45,38*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,2848*
€ 45,5048*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,25*
€ 46,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,97*
€ 48,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 39,06*
€ 50,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19410060272
ab € 18,72*
Ähnlich
Harting
19412060272
ab € 33,53*
Ähnlich
Harting
19410060232
ab € 18,81*
Ähnlich
Harting
19412060232
ab € 33,57*
Ähnlich
Harting
19413060272
ab € 42,50*
Ähnlich
Harting
19411060232
ab € 19,96*
Ähnlich
Harting
19411060272
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.