Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 16A 3P 230V 6h IP44 411306VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 16A 3P 230V 6h IP44 411306VS
Anbaudose gerade 16A 3P 230V 6h IP44 411306VS
Artikel-Nr.:
     6012B-81157682
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     411306VS
EAN/GTIN:
     4015609132546
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 16A 3P 230V 6h IP44 411306VS

WALTHER Anbaudose 16A 3P 230V 6h IP44
gerade
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
belegt 4,5 Automateneinheiten
auf DIN-Schiene aufschraubbar
für Einbau in Verteilerschränke
Flanschmaß 80x80mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5002
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,99*
€ 71,92*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 56,60*
€ 72,60*
1
€ 5,46*
ab € 57,24*
€ 73,33*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 74,71*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 65,31*
€ 75,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.