Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 5P 9h m.4-p.Aus AL160509TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 5P 9h m.4-p.Aus AL160509TA
Wandsteckdose 63A 5P 9h m.4-p.Aus AL160509TA
Artikel-Nr.:
     6012B-81154331
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL160509TA
EAN/GTIN:
     4015609743780
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 63A 5P 9h m.4-p.Aus AL160509TA

WALTHER Wandsteckdose 63A 5P 230V 9h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Automat 3-polig 63A -C-
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 810,18*
€ 925,89*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 815,01*
€ 926,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 820,37*
€ 934,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,72*
€ 1.112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,46*
€ 1.100,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,15*
€ 1.056,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,69*
€ 1.024,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,37*
€ 976,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.