Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckdose gerade, 125A, 3-p+E 81697


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesteckdose gerade, 125A, 3-p+E 81697
Industriesteckdose gerade, 125A, 3-p+E 81697
Artikel-Nr.:
     6012B-81152730
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81697
EAN/GTIN:
     3303430816973
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Industriesteckdose gerade, 125A, 3-p+E 81697

Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+E, 480-500 V AC, IP67.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
480..500 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,88*
€ 263,26*
Frei Haus
ab € 223,00*
€ 265,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,17*
€ 271,62*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,82*
€ 282,51*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 264,17*
€ 313,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,17*
€ 270,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.