Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination Größe DUO 89148


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-81152613
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     89148
EAN/GTIN:
     4024941208482
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
bals steckdosenverteiler tragbar
steckdosen-kombination

Steckdosen-Kombination Größe DUO 89148

VARIABOX - L Duo
Norm: DIN EN 61439
Schutzart: IP44
Gehäuse:
hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT)
plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung
Oberteil gerade und seitlich anscharniert
Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert
Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente
angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe
mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik
(one touch close)
Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 390 mm, Gerätebreite: 460 mm, Gerätetiefe: 145 mm
RDF-Faktor: 0,83
InA: 63
Bestückung:
6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau
1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt
1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt
1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP44 geneigt
Absicherung/Schutzmaßnahme:
3 x Sicherungssockel D01 1p
(jeweils 2 Schutzk.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Absicherung:
D0-Sicherung
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination ip44
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 703,90*
€ 792,47*
Frei Haus
ab € 711,45*
€ 801,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 709,61*
€ 804,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 718,16*
€ 809,13*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 761,05*
€ 856,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,13*
€ 962,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,47*
€ 953,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,15*
€ 920,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,16*
€ 893,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,16*
€ 854,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.