Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer Ziffer 6 690926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausnummer Ziffer 6 690926
Hausnummer Ziffer 6 690926
Artikel-Nr.:
     6012B-81055252
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690926
EAN/GTIN:
     4007235909265
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer 6 edelstahl
hausnummern edelstahl

Hausnummer Ziffer 6 690926

Albert-Hausnummer 690926 Edelstahl, Nummer 6, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 145 x 98 x 3 mm
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Ziffer
Ausführung:
6
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hausnummer 6
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,25*
€ 30,25*
€ 5,46*
ab € 26,32*
€ 35,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,54*
€ 35,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,93*
€ 36,13*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,29*
€ 36,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690932
ab € 26,44*
Ähnlich
Gebr. Albert
690923
ab € 26,45*
Ähnlich
Gebr. Albert
690924
ab € 26,44*
Ähnlich
Gebr. Albert
690928
ab € 26,37*
Ähnlich
Albert
690930
ab € 25,31*
Ähnlich
Albert
690931
ab € 26,30*
Ähnlich
Albert
690920
ab € 25,42*
Ähnlich
Albert
690921
ab € 26,47*
Ähnlich
Albert
690922
ab € 25,21*
Ähnlich
Albert
690925
ab € 25,42*
Ähnlich
Albert
690927
ab € 25,28*
Ähnlich
Albert
690929
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.