Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte 75W E27 662241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte 75W E27 662241
Pollerleuchte 75W E27 662241
Artikel-Nr.:
     6012B-81055207
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662241
EAN/GTIN:
     4007235622416
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Pollerleuchte 75W E27 662241

Albert-Sockelleuchte 662241 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Glühlampe A60 75W, Fassung E27.Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : schwarz Abmessung: 150 x 150 x 900 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 261,25*
€ 261,25*
Frei Haus
ab € 219,05*
€ 262,39*
€ 5,95*
ab € 221,36*
€ 262,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 222,59*
€ 264,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,59*
€ 277,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.