Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 100x160mm verk.ws L69629016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-80762842
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L69629016
EAN/GTIN:
     4012740019897
Suchbegriffe:
Aussenecke Brandschutzkanal
aussenecke brandschutzkanal

Außeneck 100x160mm verk.ws L69629016

Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm vweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Winkel:
107 °
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
154 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15862 mm²
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 509,41*
€ 585,88*
Frei Haus
ab € 515,65*
€ 590,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 517,27*
€ 596,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 524,81*
€ 604,53*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 535,38*
€ 613,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,62*
€ 709,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,59*
€ 700,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,08*
€ 662,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,81*
€ 647,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,27*
€ 615,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.