| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-80659749 Herst.-Nr.: 901239006 EAN/GTIN: 4041254277875 |
| |
|
| | |
| Edelstahlklammern VPE 8 163 KE/KES (VE08) Zubehör: Mechanisches Zubehör Verschlussklammern (8 Stück) m. 2 Sicherheitsverschlüssen Verschluss Edelstahl (1.4310) für 163 ... für 164 ... EAN/GTIN:40412542 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 115 mm | Breite: | 115 mm | Höhe: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,09* | € 22,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,90* | € 23,68* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,97* | € 23,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,20* | € 26,65* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,59* | € 26,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|