Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlklammern VPE 8 163 KE/KES (VE08)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80659749
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     901239006
EAN/GTIN:
     4041254277875
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern

Edelstahlklammern VPE 8 163 KE/KES (VE08)

Zubehör: Mechanisches Zubehör Verschlussklammern (8 Stück) m. 2 Sicherheitsverschlüssen Verschluss Edelstahl (1.4310) für 163 ... für 164 ... EAN/GTIN:40412542
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 22,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,85*
€ 23,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,91*
€ 23,93*
€ 3,90*
ab € 20,26*
€ 26,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,52*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.